曜日別特売

RM12B形コネクタ レセプタクル(ナット締方式)

RM12B形コネクタ レセプタクル(ナット締方式) - HIROSE(ヒロセ電機)
定格電流(A)5使用温度範囲(℃)-25~+85保存温度範囲(℃)-10~+60接触抵抗(mΩ)4以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)シェルサイズ12ロック機構バヨネットロック方式コネクタレセプタクル端子形状材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)寸法A(mm)20.5表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき材質(端子)黄銅また銅合金取付方式ナット締付方式内径(Φmm)ソルダーポット:1.1内容量1袋(20個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
耐電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75207729RM12BRD-2PH(76)2AC600、DC840AC1800V1分間(せん絡・絶縁破壊のないこと)
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
75207738RM12BRD-3PH(76)3AC500、DC700AC1500V1分間(せん絡・絶縁破壊のないこと)
オープン
9,598
10,558(税込)
欠品中
返品不可
75207747RM12BRD-4PH(76)4AC500、DC700AC1500V1分間(せん絡・絶縁破壊のないこと)
オープン
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする