曜日別特売

RM15Q形コネクタ プラグ

RM15Q形コネクタ プラグ - HIROSE(ヒロセ電機)
使用温度範囲(℃)-25~+85保存温度範囲(℃)-10~+60絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)シェルサイズ15ロック機構速着脱方式コネクタプラグ材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき材質(端子)黄銅また銅合金クランプ範囲(mm)6.5~11.5内容量1袋(20個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
接触抵抗(mΩ)
耐電圧
端子形状
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75207756RM15QPS-10S(76)10AC350、DC49054以下AC1000V1分間(せん絡・絶縁破壊のないこと)ソルダーポット:1.1
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
75207765RM15QPS-12PH(76)12AC350、DC49054以下AC1000V1分間(せん絡・絶縁破壊のないこと)ソルダーポット:1.1
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
75207774RM15QPS-2SA(76)2AC600、DC840102以下AC1800V1分間(せん絡・絶縁破壊のないこと)ソルダーポット:1.7
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする