曜日別特売

ガラス戸レール 3下

ガラス戸レール 3下 - 光モールガラス戸レール 3下 - 光モールガラス戸レール 3下 - 光モール
(1件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752085262349
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-05
用途: プラダンの内窓製作
サービス業

アルミサッシ窓を防寒するため、DIYでプラダンによる内窓を作りました。その際に敷居として使いましたが、軽くて加工しやすくとても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする