光モール
ガラス戸レール 5下
(1件のレビュー)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)
2000
材質
硬質ABS
幅(mm)
17
高さ(mm)
4.5
溝幅(mm)
6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75208544
2351
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください