曜日別特売

サイクロン掃除機

サイクロン掃除機 - 日立グローバルライフソリューションズサイクロン掃除機 - 日立グローバルライフソリューションズサイクロン掃除機 - 日立グローバルライフソリューションズサイクロン掃除機 - 日立グローバルライフソリューションズサイクロン掃除機 - 日立グローバルライフソリューションズサイクロン掃除機 - 日立グローバルライフソリューションズ
(1件のレビュー)

強い吸込力!お手入れ簡単のサイクロン式クリーナー。
ティッシュペーパーを使えば、立体フィルターなどに付着するごみを軽減して目詰まりを抑えるのでお手入れが簡単にできます。
電源コードを引くたびにフィルターを振動させ、付着したチリを落とす[除じん機構]で吸引力の低下を抑えます。

用途掃除機、クリーナーとして。サイクロン掃除機 サイクロンクリーナー サイクロン式 紙パック不要 コンパクト 軽量 掃除 遠心分離 キャニスター集塵容量(L)0.4コード長さ(m)5吸込仕事率(W)560~80寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)33×25.5×21.9質量(kg)5.4(本体3.9)消費電力(W)100~200運転音(dB)60~66ホワイト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75209059CV-S500(A)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 保養所マンションの掃除
金融・保険業

モーターの日立ということで長く使用できると思い購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする