与板利器工業
河清 細工用藤巻共柄彫刻刀 紀
手造りの技がはえる厳選された逸品です。
卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。
使用頻度が高い形状とサイズを選んだ10本組のセット品です。
用途
版画、彫刻。
刃幅(mm)
丸:1.5、3、6、浅丸:12、平:3、出丸:9、イスカ:6、丸曲:9、三角:4.5、ナギナタ反:11
セット内容
丸1.5mm、3mm、6mm、浅丸12mm、平3mm、出丸9mm、イスカ6mm、丸曲9mm、三角4.5mm、ナギナタ反11mm
材質
刃部:安来鋼白紙 柄:共柄
内容量
1セット(10本)
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75210784
ノリ 10ホンクミ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください