与板利器工業
CRAFT HOUSE 切出小刀 共柄
受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。
木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
用途
細かい木工細工、竹細工。
材質
刃部:安来鋼白紙二号 柄:鉄
材質(刃)
安来鋼白紙二号
材質(柄部)
鉄
内容量
1本
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※金属は切れませんのでご使用にならないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75211238
18mm
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75211247
21mm
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75211256
24mm
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください