曜日別特売

翔 替刃式ノミセット

翔 替刃式ノミセット - 与板利器工業翔 替刃式ノミセット - 与板利器工業

お得な替刃式のみのセットです。
替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。
止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。
交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。
切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。

用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm/24mm付属品六角棒レンチ材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9、24内容量1セット(2本)
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※木材以外に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752117462ホンクミ
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする