与板利器工業
由弘 小道具のみ 平30mm
手造りの技がはえる厳選された逸品です。
平面、凸部を彫り削るのに使います。
安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途
木彫、小細工。
刃型
平型
材質
刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
刃幅(mm)
30
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75212656
ヒラ30mm
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください