与板利器工業
清玄 細工刀
手造りの技がはえる厳選された逸品です。
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。
安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途
木彫、版画、小細工。
材質
刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃型
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75213103
ヒラ6mm No.1
平型
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75213119
ヒラ9mm No.2
平型
9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75213128
ヒラ12mm No.3
平型
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75213137
マル4.5mm No.5
丸型
4.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75213146
マル9mm No.6
丸型
9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75213155
マル15mm No.7
丸型
15
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75213164
アサマル6mm No.8
浅丸型
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75213173
アサマル9mm No.9
浅丸型
9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75213189
キリダシ15mmNo.13
極浅丸
15
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75213198
マルマガリ12mmNo10
丸曲
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75213207
キワ9mm No.11
キワ
9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75213216
サンカク6mm No.12
三角型
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75213225
ナギナタ12mmNo.14
薙刀
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください