鬼 鯨鈎

鬼 鯨鈎 - 与板利器工業鬼 鯨鈎 - 与板利器工業鬼 鯨鈎 - 与板利器工業鬼 鯨鈎 - 与板利器工業

物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
荷物を移動運搬するときなどに重宝します。
漁業、水産関係にも使用されています。

用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。頭部寸法(mm)幅9×11角×85材質刃部:刃物鋼 柄:樫内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※刃は鋭利ですので注意して、使用して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75213837450mm450
4,280
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
75213846600mm600
5,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする