曜日別特売

Yoita 替刃式1枚鉋 替刃

Yoita 替刃式1枚鉋 替刃 - 与板利器工業Yoita 替刃式1枚鉋 替刃 - 与板利器工業
(1件のレビュー)

替刃式1枚鉋42mmの替刃です。
切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。

用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5)刃幅(mm)42内容量1枚
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7521398642mm
540
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75213986
2025-08-27
用途: 竹工芸の際の、竹ヒゴの厚さ決め刃として

リピーターです。
切れなくなっても、何度かは研いで対応できますが、限度があります。そのたびに新品を買いますが、安いので助かっています。普通に、調子よく切れ(そげ)ます。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする