与板利器工業
長谷伸 八角玄能
折れにくいグラスファイバー柄を採用した八角玄能です。
側面で横打ちもできます。
平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
用途
木材への釘打ち。
材質(頭)
炭素鋼S45C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
木材への釘打ち
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75214354
グラスエ 225g
225
¥1,500
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75214363
グラスエ 300g
300
¥1,600
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75214379
グラスエ 375g
375
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください