与板利器工業
長谷伸 八角玄能
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
頭質量(g)
375
225
300
375
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75214379
品番
グラスエ 375g
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
折れにくいグラスファイバー柄を採用した八角玄能です。
側面で横打ちもできます。
平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
用途
木材への釘打ち。
頭質量(g)
375
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
炭素鋼S45C
主な用途
木材への釘打ち
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。