サージアブソーバー用チェッカー

サージアブソーバー用チェッカー - 中部精機

サージアブソーバに100Vを印加した時に流れる電流値で良否判定ができます。

質量(g)960使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60別仕様最大目盛電流計:50A(2.5級)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215684AC-G
71,500
59,980
65,978(税込)
62日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする