高所点検カメラ 3.6m

高所点検カメラ 3.6m - 3R(スリーアール)

全長最大約3.6m/5.6mの長さのあるこの高所点検カメラなら、あなたの代わりにカメラがモニタに映し出し、不安や負担なく安心して確認することができます。 5.6mのポールカメラで6mほどの対象物の点検が可能です。先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。
橋梁や倉庫などの高所の点検や、床下の確認に安全で低コストなポールカメラ
3連伸縮で軽量だから持ち運びしやすい
自由に曲がる先端カメラ

解像度
720×576、静止画:720×576、720×480、640×480
動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)
先端径(Φmm)23ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)液晶モニター4.3型液晶光源白色LED×12焦点距離(mm)60~保存形式画像:JPG,AVI防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分)動作温度範囲(℃)-10~50電源リチウムイオン充電式電池充電時間(時間)約3.4連続使用時間(時間)約4.5記憶方式SDHCカード(32GBまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません)質量(kg)1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753557633R-FXS09
159,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする