曜日別特売

サカヰ式エアラインフード SB-1H型

サカヰ式エアラインフード SB-1H型 - 興研

サンドブラスト用送気マスク。生地の耐久性が従来品に比べて飛躍的に向上しました。
フードを装着したまま目ガラス交換可能。工具を使わずに簡単に交換できます。
指定防護係数1000の高い防護性能
半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能
フードを外しての移動時も粉じん対策ができる
上下左右に向いても視界良好。フードが首の動きに追随します。

用途サンドブラスト用送気マスク。橋梁作業向け呼吸用保護具。ブラストによる鉛・クロム・PCB含有塗膜除去、素地調整。仕様最低必要空気量:120L/分、指定防護係数:1000規格T 8153 準拠ホース長さ(m)最大100内容量1個
注意
※送気マスクの使用には別途関連機器が必要です。
※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。
※有毒ガスが高濃度で存在する場合には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ホース長さ(m)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75243027SB-1HZ型一定流量形(定置式ろ過筒型)最大100SB-1HZ型
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75243036SB-1HY型一定流量形(携帯式ろ過筒型)最大100SB-1HY型
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする