曜日別特売

高機能性 インナー ARGO 温感 長袖

高機能性 インナー ARGO 温感 長袖 - CRTワールド高機能性 インナー ARGO 温感 長袖 - CRTワールド

蓄熱・保温・リカバリーを兼ね備えた高機能インナー
人工鉱石から発生する赤外線『テラヘルツ波』が、体内の水分子活動を活発にし温度上昇を促進します。
人体から発生する熱を赤外線に変換。
シンプルデザインで着ぶくれしないほどよい厚み。
包み込むような快適な着心地の防寒インナーです。
毎秒1兆回振動する【テラヘルツ波】(超微細振動)は、健康細胞が持つ波動と同じあり、血行促進・冷えやコリの軽減・生活習慣病予防・老化予防などに効果があるといわれています。
金属シリコンを主成分とする人口鉱石を、特殊技術でパウダーにし生地にプリント加工しています。
衣類内を長時間快適な温度に保つため、日常生活や冷えが気になる就寝時などにも使用可能です。

用途防寒対策に。ブラック機能防寒混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10仕様蓄熱+保温/防寒用ウェア・長袖タイプ内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75243307-M
6,000
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
75243316-L
6,000
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
75243325-LL
6,000
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
75243334-3L
6,000
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする