ミタニコーポレーション
GERRYセーフティ01
安全靴に見えないカジュアルなデザイン!メッシュを使用し通気性がありムレにくく快適な履き心地。
用途
一般作業・室内履き・軽作業
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革合成繊維
材質(ソール)
合成底
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75250876
190098
25
グリーン
通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
75250885
190099
25.5
グリーン
通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
75250894
190100
26
グリーン
通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
75250903
190101
26.5
グリーン
通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
75250919
190102
27
グリーン
通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
75250928
190103
28
グリーン
通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
75250937
190092
25
ネイビー
通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
75250946
190093
25.5
ネイビー
通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
75250955
190094
26
ネイビー
通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
75250964
190095
26.5
ネイビー
通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
75250973
190096
27
ネイビー
通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
75250989
190097
28
ネイビー
通気性
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください