ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの セーフティスニーカー
ミタニコーポレーションの ローカットセーフティスニーカー
GERRYセーフティ01
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
75250955
品番
190094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
安全靴に見えないカジュアルなデザイン!メッシュを使用し通気性がありムレにくく快適な履き心地。
サイズ(cm)
26
色
ネイビー
機能
通気性
用途
一般作業・室内履き・軽作業
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革合成繊維
材質(ソール)
合成底
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※濡れた路面上(油・水など)では滑りやすく大変危険ですのでご注意ください。