ノーブランド
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
形状
フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
取付穴数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
P.C.D(mm)
取付ねじ穴サイズ
外径D(Φmm)
全長L(mm)
内径d(Φmm)
ツバ径F(Φmm)
ツバ厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75253588
SFS-0610
15
M3(皿ねじ)
10(+0.015~+0.006)
10(-0.1~-0.3)
6(+0.022~+0.010)
25
3(0~-0.03)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253597
SFS-0612
15
M3(皿ねじ)
10(+0.015~+0.006)
12(-0.1~-0.3)
6(+0.022~+0.010)
25
3(0~-0.03)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253606
SFS-0812
18
M3(皿ねじ)
12(+0.018~+0.007)
12(-0.1~-0.3)
8(+0.028~+0.013)
28
3(0~-0.03)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253615
SFS-0815
18
M3(皿ねじ)
12(+0.018~+0.007)
15(-0.1~-0.3)
8(+0.028~+0.013)
28
3(0~-0.03)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253624
SFS-1012
20
M3(皿ねじ)
14(+0.018~+0.007)
12(-0.1~-0.3)
10(+0.028~+0.013)
30
3(0~-0.03)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253633
SFS-1015
20
M3(皿ねじ)
14(+0.018~+0.007)
15(-0.1~-0.3)
10(+0.028~+0.013)
30
3(0~-0.03)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253649
SFS-1020
20
M3(皿ねじ)
14(+0.018~+0.007)
20(-0.1~-0.3)
10(+0.028~+0.013)
30
3(0~-0.03)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253658
SFS-1212
28
M3(皿ねじ)
18(+0.018~+0.007)
12(-0.1~-0.3)
12(+0.034~+0.016)
40
3(0~-0.03)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253667
SFS-1215
28
M3(皿ねじ)
18(+0.018~+0.007)
15(-0.1~-0.3)
12(+0.034~+0.016)
40
3(0~-0.03)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253676
SFS-1220
28
M3(皿ねじ)
18(+0.018~+0.007)
20(-0.1~-0.3)
12(+0.034~+0.016)
40
3(0~-0.03)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253685
SFS-1515
35
M3(皿ねじ)
21(+0.021~+0.008)
15(-0.1~-0.3)
15(+0.034~+0.016)
50
3(0~-0.03)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253694
SFS-1520
35
M3(皿ねじ)
21(+0.021~+0.008)
20(-0.1~-0.3)
15(+0.034~+0.016)
50
3(0~-0.03)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253703
SFS-1615
35
M3(皿ねじ)
22(+0.021~+0.008)
15(-0.1~-0.3)
16(+0.034~+0.016)
50
3(0~-0.03)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253719
SFS-1620
35
M3(皿ねじ)
22(+0.021~+0.008)
20(-0.1~-0.3)
16(+0.034~+0.016)
50
3(0~-0.03)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253728
SFS-1625
35
M3(皿ねじ)
22(+0.021~+0.008)
25(-0.1~-0.3)
16(+0.034~+0.016)
50
3(0~-0.03)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253737
SFS-1820
35
M3(皿ねじ)
24(+0.021~+0.008)
20(-0.1~-0.3)
18(+0.034~+0.016)
50
3(0~-0.03)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253746
SFS-1825
35
M3(皿ねじ)
24(+0.021~+0.008)
25(-0.1~-0.3)
18(+0.034~+0.016)
50
3(0~-0.03)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253755
SFS-2020
35
M5(皿ねじ)
28(+0.021~+0.008)
20(-0.1~-0.3)
20(+0.041~+0.020)
50
5(0~-0.03)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253764
SFS-2025
35
M5(皿ねじ)
28(+0.021~+0.008)
25(-0.1~-0.3)
20(+0.041~+0.020)
50
5(0~-0.03)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253773
SFS-2520
40
M5(皿ねじ)
33(+0.025~+0.009)
20(-0.1~-0.3)
25(+0.041~+0.020)
55
5(0~-0.03)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253789
SFS-2525
40
M5(皿ねじ)
33(+0.025~+0.009)
25(-0.1~-0.3)
25(+0.041~+0.020)
55
5(0~-0.03)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253798
SFS-3020
45
M5(皿ねじ)
38(+0.025~+0.009)
20(-0.1~-0.3)
30(+0.041~+0.020)
60
5(0~-0.03)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75253807
SFS-3025
45
M5(皿ねじ)
38(+0.025~+0.009)
25(-0.1~-0.3)
30(+0.041~+0.020)
60
5(0~-0.03)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください