ノーブランド
サムノブ T型赤 (デルリン500)(パック品)
種類
T字形
取付部
めねじ
材質(本体)
デルリン500
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
ねじの呼び
寸法do(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75254053
M5
1パック(3個)
6.6
0.8
26
M5
12
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254069
M6
1パック(2個)
7.8
1
30
M6
13.5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75254078
M8
1パック(2個)
10
1.25
38
M8
16.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください