ノーブランド
スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック)
表面処理
ブラック
穴の形状
すりわり
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75257614
M3×6
1パック(2個)
4
8
0.5
1.5
1.6
M3
6
6
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75257623
M3×20
1個
4
8
0.5
1.5
1.6
M3
20
20
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75257639
M4×25
1個
5
10
0.7
1.8
2
M4
25
25
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください