ノーブランド
グリップナット 黒 E-2(鉄/三価ホワイト)(小箱)
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
ナット
ねじの呼び
M10
種類
菊形
取付部
めねじ
材質(本体)
鉄
材質(取付部)
鉄
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75257849
M10(D=40
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください