ノーブランド
グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
表面処理
3価ホワイト
種類
多角形
取付部
おねじ
材質(取付部)
鉄
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
M8
M10
取付長(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
35
40
45
50
内容量
1箱(20個)
1箱(100個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75259906
M8×40
1箱(20個)
1.25
M8
40
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75259924
M10×15
1箱(100個)
1.5
M10
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75259933
M10×20
1箱(100個)
1.5
M10
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75259949
M10×25
1箱(100個)
1.5
M10
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75259958
M10×30
1箱(100個)
1.5
M10
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75259967
M10×35
1箱(100個)
1.5
M10
35
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75259976
M10×40
1箱(100個)
1.5
M10
40
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75259985
M10×45
1箱(100個)
1.5
M10
45
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75260003
M8×10
1箱(100個)
1.25
M8
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75260019
M8×15
1箱(100個)
1.25
M8
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75260028
M8×20
1箱(100個)
1.25
M8
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75260037
M8×25
1箱(100個)
1.25
M8
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75260046
M8×30
1箱(100個)
1.25
M8
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75260055
M8×35
1箱(100個)
1.25
M8
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75260064
M8×45
1箱(100個)
1.25
M8
45
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75260073
M8×50
1箱(100個)
1.25
M8
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75259915
M10×10
1箱(100個)
1.5
M10
10
オープン
取扱い終了
返品不可
75259994
M10×50
1箱(100個)
1.5
M10
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください