ノーブランド
20割台形六角ナット(Cタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)
(1件のレビュー)
表面処理
生地
材質
鉄
タイプ
左ねじ
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
TR12
TR14
TR16
TR18
TR20
TR22
TR24
TR25
TR28
TR30
TR32
TR36
TR40
ねじピッチ
選択してください
2
3
4
5
6
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75262934
TR12C
TR12
2
19
24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262943
TR14C
TR14
3
22
28
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262959
TR16C
TR16
3
24
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262968
TR18C
TR18
4
27
36
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262977
TR20C
TR20
4
30
40
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262986
TR22C
TR22
5
32
44
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262995
TR24C
TR24
5
36
48
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263004
TR25C
TR25
5
38
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263013
TR28C
TR28
5
41
56
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263029
TR30C
TR30
6
46
60
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263038
TR32C
TR32
6
50
64
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263047
TR36C
TR36
6
55
72
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75263056
TR40C
TR40
6
60
80
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください