曜日別特売

ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)

ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) - ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) - ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) - ノーブランド
表面処理ニッケルメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)内容量1箱(100個)
全31種類を絞り込む
ねじの呼び
取付長(mm)
寸法l(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
ねじピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752639233×6380.52.71.5M366
オープン6,298
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
残り2点です
752639393×15380.52.71.5M31515
オープン8,398
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り2点です
752639486×2051213.83M62020
オープン15,980
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
残り4点です
752639573×8380.52.71.5M388
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
752639663×12380.52.71.5M31212
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
752639753×20380.52.71.5M32020
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
752639843×25380.52.71.5M32525
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
752639934×64100.73.52.5M466
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
752640094×84100.73.52.5M488
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
752640184×124100.73.52.5M41212
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
752640274×154100.73.52.5M41515
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
752640364×204100.73.52.5M42020
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
752640454×254100.73.52.5M42525
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
752640544×304100.73.52.5M43030
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
752640634×404100.73.52.5M44040
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
752640795×124120.83.52.5M51212
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
752640885×154120.83.52.5M51515
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
752640975×204120.83.52.5M52020
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
752641065×254120.83.52.5M52525
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
752641155×304120.83.52.5M53030
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
752641245×354120.83.52.5M53535
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
752641335×404120.83.52.5M54040
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
752641496×851213.83M688
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
752641586×1051213.83M61010
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
752641676×1251213.83M61212
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
752641766×1551213.83M61515
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
752641856×2551213.83M62525
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
752641946×3051213.83M63030
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
752642036×3551213.83M63535
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
752642196×4051213.83M64040
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
752642286×5051213.83M65050
オープン46,980
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする