曜日別特売

ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm

ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm - 千代田鋼鉄工業ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm - 千代田鋼鉄工業ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm - 千代田鋼鉄工業ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm - 千代田鋼鉄工業ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm - 千代田鋼鉄工業ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm - 千代田鋼鉄工業ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm - 千代田鋼鉄工業ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm - 千代田鋼鉄工業
(1件のレビュー)

ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色

板厚(mm)0.6働き幅(mm)600長さ(mm)2000質量(kg/枚)9内容量1枚
注意
※この商品は個人宅及び現場配送不可商品となっております。
※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270178-ブラウン(GLX160)
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75270187-ブルー(GLX510)
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75270196-グレー(GLX730)
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75270205-シルバー(GLX760)
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75270214-GL生地
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75270178
2023-01-25
用途: 台風被害の張り替えに使用。
オールサポート花岡建設業・工事業

塗装状態がとても良い。
思っていたより扱い易いので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする