曜日別特売

角波 (波板) 0.19mm 6尺タイプ

角波 (波板) 0.19mm 6尺タイプ - 千代田鋼鉄工業角波 (波板) 0.19mm 6尺タイプ - 千代田鋼鉄工業

カラートタンの角波になります。
板厚0.19mm×巾620mm×長さ1829mm 10枚セットになります。

板厚(mm)0.19働き幅(mm)620長さ(mm)1829質量(kg/セット)23材質トタン寸法(長さL×幅W)(mm)1829×620内容量1束(10枚)
注意
※この商品は個人宅及び現場配送不可商品となっております。
※4tトラックの搬入ルートが確保できない地域や山奥等の遠隔地など、地域によって配送ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※お届け時間のご指定はできかねます。
※商品は原則として車上での受け渡しとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75270309-ベージュ
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75270318-クリーム
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする