水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
適合場所洗面所給電方式電源式定格消費電力(W)1242取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100流量(L/min)約1(0.2MPa時)使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー付属品センサー水栓使用地区一般地使用温度範囲(℃)室温:1~40質量(kg)(温水器本体)1.6電源(V)AC100温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa時、最高約40℃)ヒーター(W)1240(瞬間式)電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)ヒーターセラミックヒーター電気代の目安年間:約1600円(1日24回20秒/回吐出時、電気料金22.5円/kWhの場合)使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)連続吐出時間1分水栓タイプその他内容量1個