天然籐リクライニングハイバック回転座椅子 ロータイプ (サイドポケット付き)

天然籐リクライニングハイバック回転座椅子 ロータイプ (サイドポケット付き) - ファミリー・ライフ天然籐リクライニングハイバック回転座椅子 ロータイプ (サイドポケット付き) - ファミリー・ライフ

リクライニングと高い背もたれでゆったりくつろげ、厚手のクッションでフカフカの座り心地。
クッションはジャカード織で、豪華で上品な印象です。
背もたれ3段階リクライニング両サイドにリモコンや小物を収納できる便利なポケット付きクッションは上品な高級ジャカード織の生地を使用。
テレビ鑑賞や読書にぴったりのくつろぎの指定席。
座りやすい高さ360度回転式組立不要完成品。

材質スチールパイプ、張り地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、肘・脚部:天然籐、表面加工:ラッカー塗装質量(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×65~93×66~80座面高(cm)約26内容量1台
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752710090385526010
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする