ファミリー・ライフ
天然籐肘付き回転チェア ロータイプ
用途に合わせて3サイズから高さが選べます。
フレームに天然籐を使用した丈夫で座りやすい座椅子です。
背面は丈夫なカゴメ編み。
厚さが約6cmあるボリュームクッション。
立ち座りしやすい。
組立不要完成品。
材質
天然籐、側生地:綿50%・ポリエステル50%
質量(kg)
約4.3
背もたれ
あり
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約51×52×50
座面高(cm)
約14
内容量
1台
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。
※ロータイプ一部組立式。
※ミドル・ハイタイプのみ脚部取り付け。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271054
04163
約140
510×520×500
4.3
¥
9,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください