ファミリー・ライフ
天然籐らくらく座椅子2脚組 ハイタイプ
正座しても足がしびれにくく、立ち上がりやすい丈夫な手すり付き。
オットマンにも便利。お買い得2脚組。
材質
天然籐、側生地:綿50%・ポリエステル50%、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約2(1脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約49×32×36
座面高(cm)
約33
内容量
1セット
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75271219
03795
330
490×320×360
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください