モノタロウ

折線なし替刃 大 カッター用

折線なし替刃 大 カッター用 - モノタロウ折線なし替刃 大 カッター用 - モノタロウ折線なし替刃 大 カッター用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

異物混入対策などに適した折れ線のない替刃です。

用途梱包、開梱、加工等仕様折線なし替刃全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK2内容量1箱(50枚)
注意
※サビ防止の為にオイルを塗布していますが品質には影響ございません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75293576-
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75293576
2022-09-29
用途: 電気工事

折線がないので、多少捻じれても折れることが無く安心です。
ただ、保管ケースの材質がもろく、届いたときにはすでに割れていました。
勝手にケースが開いて、刃が散らかってたら非常に危険なので、改良は必要かと思います。

6が参考にしています
対象商品 : 75293576
2022-08-30
用途: 異物混入に注意しなければならない商品作りに使用
卸売・小売業

問題なく使用しております。
同規格の商品は多々ありますが、コストパフォーマンスが良く気に入っております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする