大中産業
高輝度反射ベスト
視認性が高く、寒冷地でも硬化・亀裂を生じない反射テープを使用しています。
用途
作業現場での保安のために。
テープ幅(mm)
(反射テープ)50
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胴回り(cm)
材質
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75276916
KGG-50-L
L
58
104~120
ポリエステル
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75276925
KGG-50-LL
LL
64
108~124
ポリエステル
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75276934
KGG-505
-
43
96~112
-
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75276943
KOG-50-L
L
58
104~120
ポリエステル
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75276959
KOG-50-LL
LL
64
108~124
ポリエステル
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75276968
KOG-505
-
43
96~112
-
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75276977
YGT-63
-
58
104~120
ポリエステル
イエロー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75276986
BGT-63
-
58
104~120
ポリエステル
ネイビー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【グリーンクロス】高輝度反射ベスト(スポビーム)
参考になった