曜日別特売

ベルトホルダー

ベルトホルダー - ジェイウィン(J win)ベルトホルダー - ジェイウィン(J win)ベルトホルダー - ジェイウィン(J win)ベルトホルダー - ジェイウィン(J win)

持ち運びに便利なベルトホルダーで、清掃時などの消毒液などの持ち運びに使用します。

用途オフィス清掃や、レストラン、イベント会場などの消毒液携帯に。内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75277293JVC-VH10050×45×100幅35×奥行40100mL用
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
75277309JVC-VH500100×60×230幅70×奥行55500mL用
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする