曜日別特売

高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル

高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル - ONE GAIN(ワンゲイン)

太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、
丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを
片側ずつに圧着加工した、
CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。

サイズ14SQ電線許容電流(A)120電線断面積(mm2)14芯線直径(Φmm)5.64耐電圧(V)600以下耐熱温度(℃)105内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75277467CX-14kiv
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする