水切り安全歩行マット

水切り安全歩行マット - カーボーイ水切り安全歩行マット - カーボーイ水切り安全歩行マット - カーボーイ水切り安全歩行マット - カーボーイ水切り安全歩行マット - カーボーイ水切り安全歩行マット - カーボーイ水切り安全歩行マット - カーボーイ水切り安全歩行マット - カーボーイ
(3件のレビュー)

高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
メッシュ構造で透水性に優れています。
厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。
カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。

用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策厚さ(mm)約6材質PVC耐熱温度(℃)-20~80内容量1巻
注意
※本製品の使用で接触する面の素材によっては、色移り、設置跡が残る場合がありますので、定期的に接触面を拭いたり掃除をおこなってください。
※フローリングの上での使用はお控えください。
全12種類を絞り込む
幅(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
品番
幅(mm)
長さ(m)
長さ(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75300147AI-9002GRグリーンAI-9002GR約900約2約2000約5.8約900×2000
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75300156AI-9002BLブルーAI-9002BL約900約2約2000約5.8約900×2000
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75300165AI-9002GYグレーAI-9002GY約900約2約2000約5.8約900×2000
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75300174AI-9002BKブラックAI-9002BK約900約2約2000約5.8約900×2000
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75300183AI-9002REレッドAI-9002RE約900約2約2000約5.8約900×2000
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75300199AI-6090GRグリーンAI-6090GR約600約0.9約900約1.7約600×900
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75300208AI-6090BLブルーAI-6090BL約600約0.9約900約1.7約600×900
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75300217AI-6090GYグレーAI-6090GY約600約0.9約900約1.7約600×900
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
75300226AI-6090BKブラックAI-6090BK約600約0.9約900約1.7約600×900
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75300235AI-6090REレッドAI-6090RE約600約0.9約900約1.7約600×900
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15437898AI-9002BRブラウンAI-9002BR約900約2約2000約5.8約900×2000
6,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
15437907AI-6090BRブラウンAI-6090BR約600約0.9約900約1.7約600×900
2,400
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75300165
2024-08-31
用途: 雨天時の集会時
サービス業

滑り止め効果は抜群です。良い点は不要時に簡単に片づけられる事。雨天時以外は巻いてしまっています。張るタイプのものにするか悩みましたが滑るのは濡れた時だけですのでこちらにしてよかったです。

対象商品 : 75300199
2023-05-01
用途: 雨降り時の滑り予防のため
清水整骨院

今までタイル敷きの玄関で雨天時群れると滑りやすかったのが、これを敷くと全く大丈夫となりよかったです。取り外し(のける)も簡単で重くなく買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75300226
2022-11-25
用途: 浴場の入口
株式会社オーエンスサービス業

滑り止め、水もきれゴムなので滑り止めになって助かります。購入2回目

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする