セルフ アジャスト サンディング ウェッジ CR.SBL

セルフ アジャスト サンディング ウェッジ CR.SBL - FACOM

ボディワークのパテ修理をドレッシングするためのウェッジ。
セルフグリップグリップ付きソール。
ドレッシングカット用70×400mm。
周辺のほこり掃除機。
取り外し可能なバキュームチップΦ20mm。
靴CR.SBS-01。

用途サンディングウェッジ質量(g)660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×70×90幅(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75322136CR.SBL
34,371
33,980
37,378(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする