ポリッシャー バフ極細 ラージ・ソフト・バフ

ポリッシャー バフ極細 ラージ・ソフト・バフ - AUTOGLYM

さらにきめ細かくポリッシャーで研磨できる極細ソフトフォームパッドです。
直径が160mmありますので、車体の大きな面積の箇所やフラット部分に効率良く施工でき、大幅な時短が見込めます。
使いやすいベルクロバッキング。

用途ポリッシャー用バフ寸法(cm)16×16×3区分洗車道具質量(g)25ブラック使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600~800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。直径(Φmm)160タイプ極細目危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532418420AS160C
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする