曜日別特売

耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用

耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 - PERMATEX耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 - PERMATEX

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
締結後はネジの腐食を防止します。
高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。
プラスチック材質には使用できません。

用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。液色推奨ねじ径10~38mm最高使用温度(℃)232強度区分高強度適合締付トルク(N・m)180ねじり破断トルク(N・m)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状水溶性内容量1個(6mL)
注意
※この製品にはメタクリレートエステルが含まれています。
※目及び皮膚への接触を避けてください。
※目に入った場合は水で15分間洗い流し、医師の手当てを受けてください。
※皮膚に接触した場合は石鹸と水で完全に洗い流してください。
※もしこの製品がOSHA(米国労働安全衛生局)の規制下の作業場所で使用されるのであれば、販売店から入手出来るMSDS(製品安全データシート)を使用の前に確認してください。
※子供の手の届かぬ場所に保管してください。
※ネジゆるみ止め用は金属製部品に対して効果があります。
※硬化後はみ出した液は硬化しないのでウエス等で拭き取ってください(拭き取らなくても問題ありません)。
※使用後の液を元のボトルに移す事はやめてください。
※製品の効果を保証する事はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532455950P24026JP
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする