新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロック。
容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能。
多すぎた時は反対にダイヤルを回せば元に戻すこともできます。
高強度で一般工具にて取り外し不可です。
プラスチック材質には使用できません。
完全硬化時間24時間。
※一般に室温(20℃~25℃)にて5~15分で固着し、1~3時間以内に実用強度に達します。
用途高強度・ねじロック、金属ねじ用使用方法1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。ネジロックの保護キャップを取り外します。2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。4.規定のトルクで締め付けます。組み付け部からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。24時間で完全に硬化します。もし、ノズル先端が金属に触れた時は、先端に残るジェルを容器の中に戻さずウエス等で拭き取ってください。液色赤強度区分高強度使用温度範囲(℃)-54~150推奨ねじ径10~25mm成分変性メタクリレート他危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(10g)