はめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属

はめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属 - PERMATEX

金属部品専用のはめ合い用嫌気性接着剤です。
プーリー、ギヤ、スリーブや留め具の固定に使用します。
プラスチック材質には使用できません。

用途はめ合い固定剤・圧入用、圧入アッセンブリーの補強使用方法1.塗布面の埃、水分、サビ、油をブレーキパーツクリーナ等で徹底的に取り除き乾燥させます。2.ベアリング固定用接着剤を両方のパーツに塗り込み、パーツを回しながら組み込んでください。3.約1時間程度でパーツは固定され、24時間で完全に硬化します。4.はみ出した液はペーパータオル等で拭き取ってください。5.再び分解するためには、260℃以上の熱を加えてプレス、もしくはプラーを使用して分解してください。液色硬化時間(分)1(初期)強度区分中強度・低粘度使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(時間)24(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(50mL)
注意
※皮膚や眼に付着しないよう保護具を着用すること。
※子供の手の届かない所に置くこと。
※誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かずに医師の診察を受けること。
※眼に入った場合は、15分間以上洗眼し、その後医師の診察を受けること。
※皮膚に付着した場合は、石鹸と水でよく洗い流すこと。
※上記用途以外には使用しないこと。
※換気の良い所で使用すること。
※熱可塑性プラスチック(アクリル、ABS等)には使用しないこと。
※純酸素や酸素システムには使用しないこと。
※一度受け皿等に移した液は原容器に戻さないこと。
※他の物質との混合はしないこと。
※保管の際は、良く密栓してから原容器のまま冷暗所に保管すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532471750P60950JP
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする