ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~)

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) - CKD

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。

用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)1.56給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1個
注意
※スイッチ搭載モデルでは、スイッチは製品に添付して出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75311828STG-M-63-2525無し4.05--
40,320
36,288
39,917(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311837STG-M-63-25-T0H-D252ヶ付4.086有接点2線式1色表示式1
43,620
39,313
43,244(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311846STG-M-63-25-T0H3-D252ヶ付4.148有接点2線式1色表示式3
44,380
40,519
44,571(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311855STG-M-63-25-T2H-D252ヶ付4.086無接点2線式1色表示式1
45,940
41,413
45,554(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311864STG-M-63-25-T2H3-D252ヶ付4.148無接点2線式1色表示式3
46,700
42,646
46,911(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311873STG-M-63-5050無し4.79--
43,230
39,405
43,346(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311889STG-M-63-50-T0H-D502ヶ付4.826有接点2線式1色表示式1
46,530
42,500
46,750(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311898STG-M-63-50-T0H3-D502ヶ付4.888有接点2線式1色表示式3
47,290
42,663
46,929(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311907STG-M-63-50-T2H-D502ヶ付4.826無接点2線式1色表示式1
48,850
43,763
48,139(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311916STG-M-63-50-T2H3-D502ヶ付4.888無接点2線式1色表示式3
49,610
44,687
49,156(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311925STG-M-63-7575無し5.61--
46,150
41,525
45,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311934STG-M-63-75-T0H-D752ヶ付5.646有接点2線式1色表示式1
49,450
44,083
48,491(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311943STG-M-63-75-T0H3-D752ヶ付5.708有接点2線式1色表示式3
50,210
45,841
50,425(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311959STG-M-63-75-T2H-D752ヶ付5.646無接点2線式1色表示式1
51,770
46,962
51,658(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311968STG-M-63-75-T2H3-D752ヶ付5.708無接点2線式1色表示式3
52,530
47,313
52,044(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311977STG-M-63-100100無し6.34--
49,060
44,163
48,579(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311986STG-M-63-100-T0H-D1002ヶ付6.376有接点2線式1色表示式1
52,360
47,253
51,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311995STG-M-63-100-T0H3-D1002ヶ付6.438有接点2線式1色表示式3
53,120
47,928
52,721(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312004STG-M-63-100-T2H-D1002ヶ付6.376無接点2線式1色表示式1
54,680
49,013
53,914(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312013STG-M-63-100-T2H3-D1002ヶ付6.438無接点2線式1色表示式3
55,440
50,561
55,617(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312029STG-M-63-125125無し7.07--
51,980
47,380
52,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312038STG-M-63-125-T0H-D1252ヶ付7.106有接点2線式1色表示式1
55,280
50,500
55,550(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312047STG-M-63-125-T0H3-D1252ヶ付7.168有接点2線式1色表示式3
56,040
50,566
55,623(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312056STG-M-63-125-T2H-D1252ヶ付7.106無接点2線式1色表示式1
57,600
52,291
57,520(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312065STG-M-63-125-T2H3-D1252ヶ付7.168無接点2線式1色表示式3
58,360
52,590
57,849(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312074STG-M-63-150150無し7.81--
54,890
49,413
54,354(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312083STG-M-63-150-T0H-D1502ヶ付7.846有接点2線式1色表示式1
58,190
52,530
57,783(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312099STG-M-63-150-T0H3-D1502ヶ付7.908有接点2線式1色表示式3
58,950
53,854
59,239(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312108STG-M-63-150-T2H-D1502ヶ付7.846無接点2線式1色表示式1
60,510
54,263
59,689(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312117STG-M-63-150-T2H3-D1502ヶ付7.908無接点2線式1色表示式3
61,270
55,229
60,752(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312126STG-M-63-175175無し8.54--
57,810
52,696
57,966(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312135STG-M-63-175-T0H-D1752ヶ付8.576有接点2線式1色表示式1
61,110
55,157
60,673(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312144STG-M-63-175-T0H3-D1752ヶ付8.638有接点2線式1色表示式3
61,870
55,167
60,684(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312153STG-M-63-175-T2H-D1752ヶ付8.576無接点2線式1色表示式1
63,430
56,888
62,577(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312169STG-M-63-175-T2H3-D1752ヶ付8.638無接点2線式1色表示式3
64,190
57,855
63,641(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312178STG-M-63-200200無し9.27--
60,720
54,650
60,115(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312187STG-M-63-200-T0H-D2002ヶ付9.306有接点2線式1色表示式1
64,020
57,783
63,561(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312196STG-M-63-200-T0H3-D2002ヶ付9.368有接点2線式1色表示式3
64,780
58,458
64,304(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312205STG-M-63-200-T2H-D2002ヶ付9.306無接点2線式1色表示式1
66,340
60,253
66,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312214STG-M-63-200-T2H3-D2002ヶ付9.368無接点2線式1色表示式3
67,100
60,482
66,530(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312223STG-M-63-250250無し11.06--
68,890
62,253
68,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312239STG-M-63-250-T0H-D2502ヶ付11.096有接点2線式1色表示式1
72,190
65,963
72,559(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312248STG-M-63-250-T0H3-D2502ヶ付11.158有接点2線式1色表示式3
72,950
65,843
72,427(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312257STG-M-63-250-T2H-D2502ヶ付11.096無接点2線式1色表示式1
74,510
67,193
73,912(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312266STG-M-63-250-T2H3-D2502ヶ付11.158無接点2線式1色表示式3
75,270
67,867
74,654(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312275STG-M-63-300300無し12.51--
77,050
70,476
77,524(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312284STG-M-63-300-T0H-D3002ヶ付12.546有接点2線式1色表示式1
80,350
72,542
79,796(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312293STG-M-63-300-T0H3-D3002ヶ付12.608有接点2線式1色表示式3
81,110
73,217
80,539(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312309STG-M-63-300-T2H-D3002ヶ付12.546無接点2線式1色表示式1
82,670
74,566
82,023(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75312318STG-M-63-300-T2H3-D3002ヶ付12.608無接点2線式1色表示式3
83,430
76,159
83,775(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする