STG-M-63-250-T0H-D ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) CKD 75312239

STG-M-63-250-T0H-D ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) CKD 75312239
STG-M-63-250-T0H-D ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) CKD 75312239
STG-M-63-250-T0H-D ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~) CKD 75312239

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-63~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
質量(kg)
11.096
スイッチ
有接点2線式1色表示式
注文コード
75312239
品番
STG-M-63-250-T0H-D
参考基準価格(税別)¥72,190販売価格(税込)¥72,559
販売価格(税別)
¥65,963

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。

用途
ストッパ・昇降・水平搬送に
ストローク(mm)
250
スイッチ数
2ヶ付
質量(kg)
11.096
スイッチ
有接点2線式1色表示式
ケーブル長(m)
1
接続口径
Rc1/4
クッション
ゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)
50~300
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動・片ロッド形
使用流体
圧縮空気
チューブ内径(Φmm)
63
最低使用圧力(MPa)
0.1
耐圧力(MPa)
1.6
給油
不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)
1.56
磁石内蔵有無
シリンダスイッチ用検出マグネット:有り
軸受種類
すべり軸受
注意
※スイッチ搭載モデルでは、スイッチは製品に添付して出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする