曜日別特売

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) - 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) - 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) - 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) - 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) - 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) - 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) - 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) - 椿本チエイン
(1件のレビュー)
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)13形式TKP13H10高さ内寸(mm)10内容量1リンク
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全24種類を絞り込む
内幅(mm)
屈曲半径R(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
内幅(mm)
屈曲半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08553666TKP13H10-30W6R20開閉タイプ620
136
98
108(税込)
翌日出荷
返品不可
08553675TKP13H10-30W6R28開閉タイプ628
136
98
108(税込)
翌日出荷
08553684TKP13H10-30W6R37開閉タイプ637
136
98
108(税込)
4日以内出荷
返品不可
08553702TKP13H10-30W10R28TC開閉タイプ1028
136
98
108(税込)
翌日出荷
08553711TKP13H10-30W10R37TC開閉タイプ1037
136
98
108(税込)
翌日出荷
08553727TKP13H10-30W15R20開閉タイプ1520
136
98
108(税込)
当日出荷
08553736TKP13H10-30W15R28開閉タイプ1528
136
98
108(税込)
翌日出荷
08553745TKP13H10-30W15R37開閉タイプ1537
136
98
108(税込)
翌日出荷
08553754TKP13H10-30W20R18TC開閉タイプ2018
136
98
108(税込)
当日出荷
08553763TKP13H10-30W20R28TC開閉タイプ2028
136
98
108(税込)
翌日出荷
08553772TKP13H10-30W20R37TC開閉タイプ2037
136
98
108(税込)
翌日出荷
19016183TKP13H10-20W10R20一体タイプ1020
120
87
96(税込)
翌日出荷
返品不可
19016192TKP13H10-20W10R28一体タイプ1028
120
87
96(税込)
翌日出荷
返品不可
19016208TKP13H10-20W10R37一体タイプ1037
120
87
96(税込)
6日以内出荷
返品不可
19016217TKP13H10-20W15R20一体タイプ1520
120
87
96(税込)
翌日出荷
返品不可
19016226TKP13H10-20W15R28一体タイプ1528
120
87
96(税込)
6日以内出荷
返品不可
19016235TKP13H10-20W15R37一体タイプ1537
120
87
96(税込)
6日以内出荷
返品不可
19016244TKP13H10-20W20R20一体タイプ2020
120
87
96(税込)
翌日出荷
返品不可
19016253TKP13H10-20W20R28一体タイプ2028
120
87
96(税込)
翌日出荷
返品不可
19016262TKP13H10-20W20R37一体タイプ2037
120
87
96(税込)
翌日出荷
返品不可
19016278TKP13H10-20W6R20一体タイプ620
120
87
96(税込)
翌日出荷
返品不可
19016287TKP13H10-20W6R28一体タイプ628
120
87
96(税込)
翌々日出荷
返品不可
19016296TKP13H10-20W6R37一体タイプ637
120
87
96(税込)
翌々日出荷
返品不可
08553693TKP13H10-30W10R18TC開閉タイプ1018
136
98
108(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19016244
2022-07-08
用途: 福祉車両パワーゲートの配線処理

KDH205ハイエース福祉車両のパワーゲート床下に格納される配線のケーブルガイドが複数割れて配線が絡まるようになったのを修理するのに必要でした。ケーブルガイドの型番をなんとか特定して2000円程度で補修できました。
規格を椿本チェーンのHPで念入りに調べで現物を見比べないと特定は非常に困難ですが、費用を考えれば頑張りましょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする