椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ
一体タイプ
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
17
形式
TKP17H11
高さ内寸(mm)
11
外幅(mm)
18
内幅(mm)
10
屈曲半径R(mm)
17
最大移動ストローク(mm)
1.2
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19016305
TKP17H11-30W10R17
¥
120
¥
87
¥
96
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください