TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) - 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) - 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) - 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) - 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) - 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) - 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) - 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) - 椿本チエイン
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全18種類を絞り込む
内幅(mm)
屈曲半径R(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
内幅(mm)
屈曲半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08553815TKP18H15-30W20R28開閉タイプ2028
180
129
142(税込)
翌日出荷
08553824TKP18H15-30W20R37開閉タイプ2037
180
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
08553833TKP18H15-30W20R50開閉タイプ2050
180
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
08553842TKP18H15-30W30R28開閉タイプ3028
180
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
08553851TKP18H15-30W30R37開閉タイプ3037
180
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
08553867TKP18H15-30W30R50開閉タイプ3050
180
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
19016314TKP18H15-20W15R28一体タイプ1528
160
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
19016323TKP18H15-20W15R37一体タイプ1537
160
119
131(税込)
6日以内出荷
返品不可
19016332TKP18H15-20W15R50一体タイプ1550
160
119
131(税込)
6日以内出荷
返品不可
19016348TKP18H15-20W20R28一体タイプ2028
160
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
19016357TKP18H15-20W20R37一体タイプ2037
160
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
19016366TKP18H15-20W20R50一体タイプ2050
160
119
131(税込)
6日以内出荷
返品不可
19016375TKP18H15-20W30R28一体タイプ3028
160
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
19016384TKP18H15-20W30R37一体タイプ3037
160
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
19016393TKP18H15-20W30R50一体タイプ3050
160
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
19016402TKP18H15-20W40R28一体タイプ4028
160
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
19016418TKP18H15-20W40R37一体タイプ4037
160
119
131(税込)
8日以内出荷
返品不可
19016427TKP18H15-20W40R50一体タイプ4050
160
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする