椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
68
形式
TKP68H46
高さ内寸(mm)
46
最大移動ストローク(mm)
4.8
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外幅(mm)
内幅(mm)
屈曲半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19017696
TKP68H46-30W100R100
外周:両側開閉
122
100
100
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017705
TKP68H46-30W100R125
外周:両側開閉
122
100
125
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
19017714
TKP68H46-30W100R150
外周:両側開閉
122
100
150
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017723
TKP68H46-30W100R200
外周:両側開閉
122
100
200
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19017732
TKP68H46-30W100R250
外周:両側開閉
122
100
250
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017748
TKP68H46-30W100R75
外周:両側開閉
122
100
75
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017757
TKP68H46-30W125R100
外周:両側開閉
147
125
100
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19017766
TKP68H46-30W125R125
外周:両側開閉
147
125
125
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
19017775
TKP68H46-30W125R150
外周:両側開閉
147
125
150
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19017784
TKP68H46-30W125R200
外周:両側開閉
147
125
200
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017793
TKP68H46-30W125R250
外周:両側開閉
147
125
250
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017802
TKP68H46-30W125R75
外周:両側開閉
147
125
75
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017818
TKP68H46-30W150R100
外周:両側開閉
172
150
100
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017827
TKP68H46-30W150R125
外周:両側開閉
172
150
125
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017836
TKP68H46-30W150R150
外周:両側開閉
172
150
150
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017845
TKP68H46-30W150R200
外周:両側開閉
172
150
200
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017854
TKP68H46-30W150R250
外周:両側開閉
172
150
250
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017863
TKP68H46-30W150R75
外周:両側開閉
172
150
75
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017872
TKP68H46-30W175R100
外周:両側開閉
197
175
100
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017888
TKP68H46-30W175R125
外周:両側開閉
197
175
125
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017897
TKP68H46-30W175R150
外周:両側開閉
197
175
150
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19017906
TKP68H46-30W175R200
外周:両側開閉
197
175
200
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017915
TKP68H46-30W175R250
外周:両側開閉
197
175
250
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19017924
TKP68H46-30W175R75
外周:両側開閉
197
175
75
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017933
TKP68H46-30W75R100
外周:両側開閉
97
75
100
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017942
TKP68H46-30W75R125
外周:両側開閉
97
75
125
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017958
TKP68H46-30W75R150
外周:両側開閉
97
75
150
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017967
TKP68H46-30W75R200
外周:両側開閉
97
75
200
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19017976
TKP68H46-30W75R250
外周:両側開閉
97
75
250
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
返品不可
19017985
TKP68H46-30W75R75
外周:両側開閉
97
75
75
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19017994
TKP68H46-40W100R100
内周:両側開閉
122
100
100
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018003
TKP68H46-40W100R125
内周:両側開閉
122
100
125
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018012
TKP68H46-40W100R150
内周:両側開閉
122
100
150
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018028
TKP68H46-40W100R200
内周:両側開閉
122
100
200
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19018037
TKP68H46-40W100R250
内周:両側開閉
122
100
250
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018046
TKP68H46-40W100R75
内周:両側開閉
122
100
75
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018055
TKP68H46-40W125R100
内周:両側開閉
147
125
100
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018064
TKP68H46-40W125R125
内周:両側開閉
147
125
125
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018073
TKP68H46-40W125R150
内周:両側開閉
147
125
150
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018082
TKP68H46-40W125R200
内周:両側開閉
147
125
200
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018098
TKP68H46-40W125R250
内周:両側開閉
147
125
250
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018107
TKP68H46-40W125R75
内周:両側開閉
147
125
75
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018116
TKP68H46-40W150R100
内周:両側開閉
172
150
100
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018125
TKP68H46-40W150R125
内周:両側開閉
172
150
125
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018134
TKP68H46-40W150R150
内周:両側開閉
172
150
150
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018143
TKP68H46-40W150R200
内周:両側開閉
172
150
200
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018152
TKP68H46-40W150R250
内周:両側開閉
172
150
250
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018168
TKP68H46-40W150R75
内周:両側開閉
172
150
75
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018177
TKP68H46-40W175R100
内周:両側開閉
197
175
100
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018186
TKP68H46-40W175R125
内周:両側開閉
197
175
125
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ