椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類
ケーブルベヤ本体
高さ内寸(mm)
32
内幅(mm)
16
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
屈曲半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19016585
TKP35H32-30W16R100
100
¥
333
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19016594
TKP35H32-30W16R125
125
¥
333
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19016603
TKP35H32-30W16R48
48
¥
333
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19016612
TKP35H32-30W16R60
60
¥
333
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19016628
TKP35H32-30W16R75
75
¥
333
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください